Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4J365659
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M1,6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J365659
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
32
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
32
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J365659
UBB
500690887848
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27310-3