text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M1,6


Objednací číslo 0K766386
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 32
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M84
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 32
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.35
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K766386
UBB 500690887434
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27310-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.