text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 8X32 left


Objednací číslo 5O472953
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 14
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 14
Velikost závitu 8
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 23008-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.