Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0Z467344
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 5X0.8 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z467344
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M30
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z467344
EAN
8715494571739
UBB
500513053115
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27034-3