Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0P871296
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 5X0.8 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P871296
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
MF14
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Rougher Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P871296
EAN
8715494571715
UBB
500512975425
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27034-1