text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
6N300437
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 33X3.5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6N300437
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
56
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
56
Rozteč závitů (mm)
3.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N300437
EAN
8715494570619
UBB
500512956862
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27680-1