Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5P197844
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 3/4X10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5P197844
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
40
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
40
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
10
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P197844
EAN
8715494572040
UBB
500512986075
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
23330-2