Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1N377661
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 2X0.4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1N377661
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M10
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27616-2