Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7I437254
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7I437254
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I437254
EAN
8715494571821
UBB
500513051218
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27046-3