text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G 10X1.5 left


Objednací číslo 1G375555
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M88
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G375555
EAN 8715494571807
UBB 500512973511
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 27046-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.