text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 8X1.25


Objednací číslo 5I140605
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I140605
EAN 8715494566421
UBB 500513043140
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57342-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.