Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4R490922
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 8X1.25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R490922
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R490922
EAN
8715494566407
UBB
500512965442
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57342-1