text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 6X1.0


Objednací číslo 7H114846
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H114846
EAN 8715494566377
UBB 500512965368
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57338-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.