text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 6X1.0


Objednací číslo 5X060049
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X060049
EAN 8715494566391
UBB 500513043066
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57338-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.