Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8X691049
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 5X0.8
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
8X691049
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X691049
EAN
8715494566353
UBB
500512988881
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57334-2