text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 16X2.0


Objednací číslo 4Q002210
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q002210
EAN 8715494566520
UBB 500512964379
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57358-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.