text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 14X2.0


Objednací číslo 9S875179
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S875179
EAN 8715494566513
UBB 500513041995
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57354-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.