Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1U178866
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 14X2.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U178866
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M16
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U178866
EAN
8715494566490
UBB
500512964296
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57354-1