Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5Z609226
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 12X1.75
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z609226
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z609226
EAN
8715494565271
UBB
500512978569
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57750-1