text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 10X1.5


Objednací číslo 0S857449
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M25
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S857449
EAN 8715494566452
UBB 500513041730
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 57346-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.