Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0I282507
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 10X1.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I282507
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
MF8
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I282507
EAN
8715494566445
UBB
500512987636
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57346-2