Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6J663165
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 7X0.75
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6J663165
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J663165
EAN
8715494568760
UBB
500513022433
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
26320-2