Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5K348895
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 60X2.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K348895
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
35
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K348895
EAN
8715494563857
UBB
500512940023
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
28018-1