text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 60X1.5


Objednací číslo 0U782210
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M3.5
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 35
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U782210
EAN 8715494563840
UBB 500513017656
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 28017-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.