Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8L252457
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 27X1.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L252457
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L252457
EAN
8715494567114
UBB
500512931030
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
26516-1