Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4S952652
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 20X1.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S952652
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S952652
EAN
8715494569071
UBB
500512928572
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
26378-1