text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 15X1.0


Numéro d'article 8S872883
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S872883
EAN 8715494569347
UBB 500513004118
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 26358-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.