text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
1P251988
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 11X1.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P251988
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M6
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P251988
EAN
8715494568388
UBB
500513002476
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
26340-2