Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1E609986
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-E 8X1.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1E609986
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M22
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E609986
EAN
8715494566100
UBB
500513041656
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
56326-2