text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-E 18X2.0


Objednací číslo 4P161487
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P161487
EAN 8715494566797
UBB 500512998781
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 56374-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.