text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-E 18X1.5


Objednací číslo 3V389740
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V389740
EAN 8715494566766
UBB 500512921056
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 56372-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.