text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-E 16X1.5


Objednací číslo 9C916641
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C916641
EAN 8715494566742
UBB 500512920975
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 56366-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.