Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7A204219
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
Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-E 12X1.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A204219
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A204219
EAN
8715494566698
UBB
500512998294
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
56348-2