text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M8


Objednací číslo 7M637248
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M637248
UBB 500691108517
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80442-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.