text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
4F100636
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
Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4F100636
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F100636
UBB
500691108772
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80442-2