Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8D464729
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
Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M24
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D464729
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
14
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D464729
UBB
500691115371
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80474-1