text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M16


Objednací číslo 4Z749300
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z749300
UBB 500691112147
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80458-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.