text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M14


Objednací číslo 1G429715
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M11
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G429715
UBB 500691111727
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80454-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.