Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8L693184
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
Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L693184
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L693184
UBB
500691110737
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80450-2