Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4J936823
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J936823
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J936823
EAN
4022835905868
UBB
500691304124
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90586