text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Objednací číslo 6Z504916
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z504916
EAN 4022835912880
UBB 500691328149
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91288
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.