text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B


Objednací číslo 0F648176
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 46
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 46
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Čtyřhranný klíč (mm) 35
Velikost závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F648176
EAN 4022835985884
UBB 500513497072
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 98588
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.