Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8P447516
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/32
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8P447516
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
14
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
14
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P447516
EAN
4022835945086
UBB
500691397367
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
94508