text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 C 35° SP


Objednací číslo 0L119724
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L119724
EAN 4022835395126
UBB 500513418789
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.