text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 48X3.0 left C 35° RSP


Objednací číslo 0K709329
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 225
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 225
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K709329
EAN 4022835348917
UBB 500513465053
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34891
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.