text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X1.5 B


Objednací číslo 6U684072
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U684072
EAN 4022835395638
UBB 500513408392
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.