text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 42


Objednací číslo 7W314994
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 6
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W314994
EAN 4022835794592
UBB 500691084916
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79459
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.