Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7O696993
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O696993
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O696993
EAN
4022835353300
UBB
500690972806
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
35330