text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Referência 9E719913
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9E719913
EAN 4022835354260
UBB 500690974885
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.