text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/8


Objednací číslo 5S755767
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S755767
EAN 4022835705062
UBB 500691048549
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 70506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.